Pre túto položku je dostupný iný variant:

Priemyselný halový zmeták Prírodný kokos, Dĺžka: 400mm

Č. pol.: 087530 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka telesa 400 mm
Forma lemu s plným vybavením
Materiál telesa sedlový trám
so škrabacou doskou nie
Rukoväťový systém otvor na násadu
vhodné pre násady s priemerom 24 mm
Osadenie kokos
Rozsah použitia - znečistenie na hrubšiu špinu
Druh produktu Metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087530 400
EAN/GTIN 4250560519542
Číslo výrobcu 230100

Popis

Prevedenie:

Sedlové drevo s otvorom na násadu ⌀ 24 mm, plne osadené. Na hrubšiu špinu. Prírodný kokos.