Priemyselný halový zmeták Arenga 400

Č. pol.: 087515 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
415 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka telesa 400 mm
    Materiál telesa sedlový trám
    Farba lemu cierna
    Rukoväťový systém otvor na násadu
    vhodné pre násady s priemerom 24 mm
    pevný za mokra Áno
    Osadenie arenga (cierne rastlinné vlákna)
    Rozsah použitia - znečistenie na hrubšiu špinu
    Druh produktu Metla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087515 400
    EAN/GTIN 4250560509086
    Číslo výrobcu 232300

    Popis

    Prevedenie:

    Sedlové drevo s otvorom na násadu ⌀ 24 mm. Silné čierne rastlinné vlákno, odolné voči vlhku, na hrubšie nečistoty.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka