Priemyselný halový zmeták kvalitná zmes 600

Č. pol.: 087510 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka telesa 600 mm
Materiál telesa sedlový trám
so škrabacou doskou nie
Rukoväťový systém otvor na násadu
vhodné pre násady s priemerom 24 mm
Osadenie zmes plastových štetín
Rozsah použitia - podlaha na hladké podlahy
Rozsah použitia - znečistenie na jemnú špinu
Druh produktu Metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087510 600
EAN/GTIN 4250560509796
Číslo výrobcu 236600

Popis

Prevedenie:

Sedlové drevo s otvorom na násadu ⌀ 24 mm. Pre hladké podlahy a jemné nečistoty.