Miešacia tyč z kruhovej ocele 85X400

Č. pol.: 087232 85X400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    85 mm
    Dĺžka 400 mm
    Farba cervená
    Rozsah použitia do 15 kg, na upnutie v sklucovadle
    Pripojenie šesťhranný profil 8 mm
    Druh produktu Miešacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087232 85X400
    EAN/GTIN 4013307349174
    Číslo výrobcu 304980001-329

    Popis

    Prevedenie:

    Miešacia tyč z kruhovej ocele na farby a omietky. Miešacia tyč so šesťhranným profilom na upnutie do vŕtacieho skľučovadla.
    Do 15 kg, 8 mm šesťhran.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka