Krycia fólia s tkanou páskou 2,4

Č. pol.: 087205 2,4
(0,21 € / 1 Square metre)
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 20 m
    Šírka 2,4 m
    Hrúbka fólie 9 µm
    Materiál fólie HDPE fólia
    Druh lepiacej pásky tkaná páska (prírodný kaucuk)
    Vložka na podkladoch drsná, pre vnútorné a vonkajšie časti
    typické použitie vnútorné a vonkajšie použitie
    odstránenie bez zanechania pozostatkov možné do 21 d
    vhodné pre dávkovače c. 087209
    Druh produktu Krycia fólia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087205 2,4
    EAN/GTIN 4013307351320
    Číslo výrobcu 580187001-329

    Popis

    Prevedenie:

    Kombinácia lepiacej pásky a krycej fólie. Umožňuje oblepenie s ostrými hranami a súčasným zakrytím v jednom kroku.
    S tkaninovou páskou (prírodný kaučuk) pre drsné povrchy vo vnútri a vonku. Odnímateľný po dobu až 21 dní bez zanechania zvyškov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka