Krycia fólia s tkanou páskou, Šírka: 0,55m

Č. pol.: 087202 0,55
(0,23 € / 1 Square metre)
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 33 m
Šírka 0,55 m
Hrúbka fólie 9 µm
Materiál fólie HDPE fólia
Druh lepiacej pásky krepová páska
Vložka na podkladoch hladká, mierne drsná pre vnútorné časti
typické použitie vnútorné a vonkajšie použitie
odstránenie bez zanechania pozostatkov možné do 7 d
vhodné pre dávkovače c. 087209
Druh produktu Krycia fólia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087202 0,55
EAN/GTIN 4013307351092
Číslo výrobcu 580113000-329

Popis

Prevedenie:

Kombinácia lepiacej pásky a krycej fólie. Umožňuje oblepenie s ostrými hranami a súčasným zakrytím v jednom kroku.
S krepovou páskou pre všetky hladké a mierne drsné podklady vo vnútornom priestore. Odnímateľná po dobu až 7 dní bez zanechania zvyškov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka