Penový valec pre laky a lazúry 12

Č. pol.: 087150 12
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 424 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Priemer valčeka 35 mm
    Dĺžka 12 cm
    Materiál poťahu penový valec
    Rozsah použitia penového valčeka na laky a lazúry
    Druh produktu Maliarsky valček

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087150 12
    EAN/GTIN 4002353021707
    Číslo výrobcu 50469-329

    Popis

    Prevedenie:

    Jedinečný, konkávny dovnútra zaoblený, mimoriadne jemný penový valec pre najjemnejšie vrchné nátery. Už žiadne stopy a usadeniny. (žiadosť o patentovanie DuPont WO 2005/007302 A2)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka