Farebný valček pre laky a lazúry obsahujúce rozpúšťadlá 10

Č. pol.: 087140 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 10 cm
Výška pilótov 13 mm
Materiál poťahu nylon s textúrou
Rozsah použitia farbiacich valčekov na laky a lazúry obsahujúce rozpúštadlá
odolný voči čistiacim prostriedkom Áno
Druh produktu Maliarsky valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087140 10
EAN/GTIN 4002353021646
Číslo výrobcu 50110-329

Popis

Prevedenie:

Textúrovaný nylon, odolný voči namáhaniu a voči rozpúšťadlám pre laky z umelej živice, farby pre protikoróznu ochranu, epoxidové a 2K materiály.