Pre túto položku je dostupný iný variant:

Farbiaci valec Durotex 5

Č. pol.: 087115 5
Cena platí do 31. 7. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 5 cm
    Výška pilótov 13 mm
    Materiál poťahu Polyamid
    Rozsah použitia farbiacich valčekov na mierne štruktúrované až drsné povrchy
    Druh produktu Maliarsky valček

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087115 5
    EAN/GTIN 4002353017076
    Číslo výrobcu 65223-329

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko hodnotný polyamidový povlak s vysokou absorpciou farby a rovnomerným uvoľňovaním farby. Najlepšie výsledky.
    Univerzálny valec Duotex pre mierne štruktúrované až drsné povrchy, vysoký plošný výkon.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka