Závitová vložka metrická ISO lichoběžník 30° 12 -14 mm

Č. pol.: 0870955
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0870955
    EAN/GTIN 4029713233730
    Číslo výrobcu 0870955

    Popis

    Prevedenie:

    • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
    • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
    • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
    • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

    Popis:

    Závitová vložka, vnější průměr lichoběžníku 30°, dřík 12-14 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN118
    • Rozteč závitů v mm: 12-14 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka