Závitová vložka metrická ISO lichoběžník 30° 5 - 6 mm

Č. pol.: 0870949
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0870949
EAN/GTIN 4029713233709
Číslo výrobcu 0870949
Číslo L L40510 2075

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Vložení závitu, lichoběžníkový vnější průměr 30°, nastavený na 5-6 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN115
  • Rozteč závitů v mm: 5-6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka