Rozměr nastavení závitu whitworth 55° 125 mm

Č. pol.: 0870825
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0870825
    EAN/GTIN 4029713224950
    Číslo výrobcu 0870825

    Popis

    Prevedenie:

    • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
    • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
    • Tepelně izolovaná rukojeť
    • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

    Popis:

    Nastavovací rozměr pro závitovou měřicí svorku 55 stupňů 125 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Mez chyby (mm): 0,004 mm
    • Mez chyby (µm): 4 µm
    • Typ závitu: Whitworthův

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka