Nastavení závitové příruby metrické ISO 60° 175 mm

Č. pol.: 0870807
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0870807
EAN/GTIN 4029713224905
Číslo výrobcu 0870807

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
  • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
  • Tepelně izolovaná rukojeť
  • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

Popis:

Nastavovací rozměr pro závitový měřící límec 60 stupňů 175 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Typ závitu: Metrický ISO

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka