Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Profesionálny plochý štetec pre médiá s obsahom rozpúšťadiel 80

Č. pol.: 087010 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť v palcoch 3 palec
Šírka štetca 80 mm
Materiál štetín cistocierne cínske štetiny
Materiál násady nelakovaná drevená násada
Topy 90 %
Jednozväzkový štetec plechová zvierka
Rozsah použitia pre práce pre vynikajúce výsledky lakovania
Druh produktu Plochý štetec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087010 80
EAN/GTIN 8595026043770
Číslo výrobcu 251080-329

Popis

Prevedenie:

Čistá čierna čínska kefa, 90 % topy, nelakovaná drevená stopka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka