Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB M20

Č. pol.: 086467 M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 2 t
Nosnosť WLL SF 4:1 2,7 t
Dĺžka závitu L 30 mm
Vzdialenosť otvorov x 35 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 8 mm
Vnútorný ⌀ krúžok A 38 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 45 mm
⌀ zväzku Podložka C 88 mm
Rozmer D 80 mm
Prevedenie otocné
Nosnosť 2,5 t
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086467 M20
EAN/GTIN 2050001857767
Číslo výrobcu SEB M 20 UP

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka