Viazací obrtlík DSS M48X5

Č. pol.: 086453 M48X5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 17 t
Nosnosť WLL SF 4:1 20 t
⌀ závitu M48×5
Dĺžka závitu L 68 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 19 mm
Výška hlavy skrutky A 79 mm
Výška stredovej lišty B 38 mm
⌀ hlavy skrutky C 90 mm
Odstup stredovej lišty od osí D 125 mm
Šírka očiek E 91 mm
Sila očiek F 182 mm
Šírka dorazového stavca G 45 mm
Druh produktu Viazací obrtlík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086453 M48X5
EAN/GTIN 2050001949240
Číslo výrobcu DSS M 48 UP

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obratlík. Otočný o 360°a výkyvný o 180°.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka