{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
⌀ závitu | M6×1 | |
Dĺžka závitu L | 15 mm | |
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 8 mm | |
Výška hlavy skrutky A | 33 mm | |
Výška stredovej lišty B | 30 mm | |
⌀ hlavy skrutky C | 30 mm | |
Odstup stredovej lišty od osí D | 38 mm | |
Šírka očiek E | 27 mm | |
Sila očiek F | 14 mm | |
Šírka dorazového stavca G | 53 mm | |
Druh produktu | Viazací obrtlík |
Číslo položky | 086452 M6X1 | |
EAN/GTIN | 2050001944580 | |
Číslo výrobcu | DSR M 6 UP |