{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ reťaze | 10 mm | |
Úžitková dĺžka | 4 m | |
Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 6 700 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 4 750 kg | |
Druh produktu | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086447 A4 | |
EAN/GTIN | 4032378142330 | |
Číslo výrobcu | H410SL4TYP1(VKH-G) |