{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Reťaz⌀ | 13 mm | |
Užitočná dĺžka | 2 m | |
Nosnosť WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Typ výrobku | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086438 A2 | |
EAN/GTIN | 2050002049086 | |
Číslo výrobcu | H313SL2TYP1(VKH-G) |