Viazacia reťaz 1-radová 1

Č. pol.: 086415 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ reťaze 6 mm
    Úžitková dĺžka 1 m
    Nosnosť WLL β = 0° 1 120 kg
    Druh produktu Viazacia reťaz

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 086415 1
    EAN/GTIN 4032378140176
    Číslo výrobcu H16SL1TYP1

    Popis

    Prevedenie:

    Závesné reťaze s H pečiatkou (schválenie nemeckým profesijným združením).
    Vysokopevné reťazové závesy s hákmi s vidlicovou hlavou s reťazou čiernej farby.

    Poznámka:

    Iné veľkosti a prevedenia (napr. bezpečnostné záťažové háky) na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka