ULTRAPROTECT uholník na ochranu hrán so suchým zipsom so suchým zipsom 100

Č. pol.: 086290 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka A 100 mm
Rozmer B 300 mm
vhodná pre zdvíhacie pásy WLL 3 000 kg
vhodná pre kruhové slučky WLL 8 000 kg - 10 000 kg
Druh produktu Ochrana hrán

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086290 100
EAN/GTIN 4049924502326
Číslo výrobcu UPCP100X300

Popis

Prevedenie:

Veľmi pružný uholník na ochranu hrán, mimoriadne odolný voči prerezaniu a oderu z Dyneema®.

Použitie:

V kombinácii s kruhovými závesmi a zdvíhacími popruhmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka