{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obvodová dĺžka | 2 m | |
Úžitková dĺžka | 1 m | |
Šírka slučky | 72 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 5 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 4 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 10 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 7 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 5 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová slučka |
Číslo položky | 086275 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735843 | |
Číslo výrobcu | TE050010 | |
Výrobca | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |