Zdvíhací pás žltý 3000 kg, dvojvrstvový, Dĺžka: 2m

Č. pol.: 086274 2
Price per 1 ks (17,32 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka popruhu 90 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 3 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 2 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 6 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 4 200 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 3 000 kg
Druh produktu Zdvíhací pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086274 2
EAN/GTIN 2050001858641
Číslo výrobcu MC09002
Výrobca Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Prevedenie:

Extrémne odolné zdvíhacie popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 podľa tvaru B2). Na oboch voľných koncoch zužujúce sa a zosilňujúce sa (žeriavové) oká.

Použitie:

Pre veľké súčasti, ľahké zavesenie a zvesenie bremena.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka