Kruhová slučka zelená 2000 kg 3

Č. pol.: 086255 3
(7,16 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obvodová dĺžka 6 m
Úžitková dĺžka 3 m
Šírka slučky 48 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 2 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 1 600 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 4 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 2 800 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 2 000 kg
Druh produktu Kruhová slučka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086255 3
EAN/GTIN 4049924500155
Číslo výrobcu TE020030

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

Použitie:

Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

Poznámka:

Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka