Upevňovací popruh 1dielny s račňou 4

Č. pol.: 086210 4
(2,79 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
811 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 4 m
Šírka popruhu 25 mm
Predpínacia sila s manuálnou silou (50 daN) 160 daN
Max. kapacita uviazania LC 800 daN
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086210 4
EAN/GTIN 4049924500025
Číslo výrobcu SB25BH/104/OR

Popis

Použitie:

Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

Poznámka:

Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka