• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Prísavka plast, Typ: 2

Č. pol.: 086201 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ sacej hlavice 120 mm
Maximálna nosnosť 60 kg
Druh produktu Prísavka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086201 2
EAN/GTIN 4010122002475
Číslo výrobcu BO 602.1G
Manufacturer BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 HAAN, Deutschland, www.bohle.com

Popis

Prevedenie:

Veribor® 2-hlavový plastový prísavkový zdvihák. Vylepšená úchopová oblasť vyrobená z protišmykovej gumy zabraňuje skĺznutiu ruky počas procesu prenášania. S osvedčenou technikou sklápacích pák.

Použitie:

Na zdvíhanie všetkých materiálov s hladkým, nemastným a plynotesným povrchom.

Poznámka:

Počas skladovania hliníkovú prísavku uvoľnite, aby ste predišli trvalej deformácii gumových kotúčov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka