{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 2 m | |
Šírka popruhu | 90 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 3 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 2 400 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 6 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 4 200 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 3 000 kg | |
Druh produktu | Zdvíhací pás |
Číslo položky | 086174 2 | |
EAN/GTIN | 4053981277349 | |
Číslo výrobcu | HBD 03000-L1 2m |