{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 5 m | |
Šírka popruhu | 30 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 1 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 800 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 2 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 1 400 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 1 000 kg | |
Druh produktu | Zdvíhací pás |
Číslo položky | 086170 5 | |
EAN/GTIN | 4025092350129 | |
Číslo výrobcu | HBD 01000-L1 5m |