Kruhová slučka žltá 3000 kg 1,5

Č. pol.: 086160 1,5
(12,61 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Obvodová dĺžka 3 m
    Úžitková dĺžka 1,5 m
    Šírka slučky 60 mm
    Nosnosť jednoduchá priama WLL 3 000 kg
    Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 2 400 kg
    Nosnosť dvojitá WLL do 7° 6 000 kg
    Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 4 200 kg
    Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 3 000 kg
    Druh produktu Kruhová slučka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 086160 1,5
    EAN/GTIN 4025092302203
    Číslo výrobcu RSE-03000-L1 1,5m

    Popis

    Prevedenie:

    Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

    Použitie:

    Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

    Poznámka:

    Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka