Kruhová slučka fialová 1000 kg 1

Č. pol.: 086140 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 002 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Obvodová dĺžka 2 m
    Úžitková dĺžka 1 m
    Šírka slučky 46 mm
    Nosnosť jednoduchá priama WLL 1 000 kg
    Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 800 kg
    Nosnosť dvojitá WLL do 7° 2 000 kg
    Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 1 400 kg
    Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 1 000 kg
    Druh produktu Kruhová slučka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 086140 1
    EAN/GTIN 4025092360418
    Číslo výrobcu RSE-01000-L1 1m

    Popis

    Prevedenie:

    Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

    Použitie:

    Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

    Poznámka:

    Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka