• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Automatický upevňovací popruh 50 mm, Dĺžka: 3m

Č. pol.: 086134 3
Price per 1 ks (10,53 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 3 m
Šírka popruhu 50 mm
Max. kapacita uviazania LC 750 daN
Norma EN12195-2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086134 3
EAN/GTIN 4053981022352
Číslo výrobcu N 34700731
Výrobca Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Prevedenie:

Upínacie popruhy s rohatkou a praktickou funkciou automatického navinutia. Skúšané podľa EN 12195-2.
  • Pre jednoduché a rýchle upevnenie nákladu.
  • Plynulo vtiahnuteľné a vytiahnuteľné.
  • Jednoduché navinutie stlačením tlačidla.
  • Popruh odolný voči namáhaniu z polyesteru.

Šírka 50 mm, s 2 špicatými hákmi, dĺžka 3 m.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka