Upevňovací popruh 1dielny s račňou 2

Č. pol.: 086110 2
(5,78 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 2 m
    Šírka popruhu 25 mm
    Predpínacia sila s manuálnou silou (50 daN) 120 daN
    Max. kapacita uviazania LC 500 daN
    Norma EN12195-2
    Druh produktu Upevňovací popruh

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 086110 2
    EAN/GTIN 4053981849294
    Číslo výrobcu 34100521

    Popis

    Použitie:

    Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

    Poznámka:

    Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka