Hydraulická spojka F1

Č. pol.: 086085 F1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konštrukcia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar spojovacia objímka (F)
Pripojenie hydrauliky 3/8-NPT vonkajší palec
vhodné pre strana hadice
Druh produktu Hydraulické príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086085 F1
EAN/GTIN 4025092155489
Číslo výrobcu CFY-1

Popis

Prevedenie:

Na pripojenie a odpojenie hydraulických valcov alebo iných komponentov. Uzáver sa musí dotiahnuť iba rukou, pretože je samotesniaci. Keď nie sú spojené, vnútorné guľôčky uzavrú otvory, aby nemohol uniknúť olej. Spojovacia manžeta je vybavená gumenou protiprachovou krytkou. Objímky spojky sú vždy súčasťou dodávky hydraulických valcov.
Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.
Hydraulické hadice (Č. 086080 a 086081) sú vybavené zástrčkou spojky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka