Hydraulický skrutkový spoj FY, Yale č.: 5

Č. pol.: 086082 5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Yale č. Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu 5
Tvar T-kus
Hydraulické pripojenie 1 3/8 palec
Hydraulické pripojenie 2 3/8 palec
Spojovací závit NPT
Typ výrobku Hydraulické príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086082 5
EAN/GTIN 4025092155441
Číslo výrobcu FY

Popis

Prevedenie:

Pre mnohostranné spojenia hydraulických komponentov.
Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Rozsah dodávky:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitu bez pripojovacích vedení a adaptéra.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka