Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe, Dĺžka: 1m

Č. pol.: 086081 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 m
Druh produktu Hydraulické príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086081 1
EAN/GTIN 2050000970320
Číslo výrobcu 4025092155687

Popis

Prevedenie:

So spojovacou zástrčkou č. 086085 veľ. M1 (strana valca) a skrutkový závit 3/8-NPT (strana čerpadla). Vonkajší ⌀ 14 mm; vnútorný ⌀ 6,3 mm (nominálna šírka); tlak pri roztrhnutí 2800 bar; minimálny polomer ohybu R =100 mm.
Len pre dodanie s kompletným hydraulickým systémom (čerpadlo, valec, hadica) od výrobcu s továrenskou montážou, plnením a odvzdušňovaním.
Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka