Sortiment hydrauliky PRO

Č. pol.: 086053 PRO
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný tlak 700 bar
Pripojenie hydrauliky 3/8 NPT palec
Počet tlakových úrovní 2
využiteľný objem nádrže 1 000 ml
Dĺžka hadice 2 m
Balenie Pepravný kufrík
Druh produktu Sortiment hydrauliky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086053 PRO
EAN/GTIN 7391390484079
Číslo výrobcu 199530002

Popis

Prevedenie:

Hotový hydraulický sortiment v pracovnom rozsahu 700 barov so všetkými potrebnými komponentmi na pripojenie k bežným jednočinným a dvojčinným hydraulickým valcom.
  • 2-stupňové ručné čerpadlo s objemom 1,0 l na rýchly postup práce.
  • 100 % tlakovo testované hadice pre maximálny tlak 720 barov, vyrobené podľa normy ISO 22384.
  • Štandardne so systémom identifikácie hadíc CEJN CIS pre maximálnu bezpečnosť.
  • Pripojovací závit 3/8 palca NPT, spojovací systém podľa normy ISO 14540. Kompatibilita s viac ako 80 % hydraulických systémov dostupných na trhu.
  • Všetky komponenty je možné objednať jednotlivo.
Profesionálna súprava s prídavnými komponentmi pre efektívny a rýchly pracovný postup.
  • Súprava hadíc so spojkou a vsuvkou na rýchle napojenie a oddelenie komponentov.
  • Manometer na kontrolu tlaku.
  • Stabilný ABS kufor s penovou vložkou pre bezpečné uschovanie a jednoduchú prepravu na miesto použitia.

Rozsah dodávky:

Hydraulické čerpadlo, súprava hadíc s vsuvkou a spojkou, manometer, spojovací blok, spojka na strane valca, robustný prepravný kufor, bez olejovej náplne.

Poznámka:

Hydraulické čerpadlá sa musia pred použitím naplniť hydraulickým olejom. Odporúča sa používať oleje podľa ISO VG 15 alebo ISO VG 22.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka