Sortiment hydrauliky ECO

Č. pol.: 086052 ECO
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný tlak 700 bar
Pripojenie hydrauliky 3/8 NPT palec
Počet tlakových úrovní 2
využiteľný objem nádrže 1 000 ml
Dĺžka hadice 2 m
Druh produktu Sortiment hydrauliky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086052 ECO
EAN/GTIN 7391390487889
Číslo výrobcu 199530001

Popis

Prevedenie:

Hotový hydraulický sortiment v pracovnom rozsahu 700 barov so všetkými potrebnými komponentmi na pripojenie k bežným jednočinným a dvojčinným hydraulickým valcom.
  • 2-stupňové ručné čerpadlo s objemom 1,0 l na rýchly postup práce.
  • 100 % tlakovo testované hadice pre maximálny tlak 720 barov, vyrobené podľa normy ISO 22384.
  • Štandardne so systémom identifikácie hadíc CEJN CIS pre maximálnu bezpečnosť.
  • Pripojovací závit 3/8 palca NPT, spojovací systém podľa normy ISO 14540. Kompatibilita s viac ako 80 % hydraulických systémov dostupných na trhu.
  • Všetky komponenty je možné objednať jednotlivo.
Základná súprava so všetkými potrebnými základnými komponentmi.

Rozsah dodávky:

Hydraulické čerpadlo, súprava hadíc, pripojovacia vsuvka, bez olejovej náplne.

Poznámka:

Hydraulické čerpadlá sa musia pred použitím naplniť hydraulickým olejom. Odporúča sa používať oleje podľa ISO VG 15 alebo ISO VG 22.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka