Oceľový navijak SJ, Nosnosť: 1,5t

Č. pol.: 086040 1,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stavebná výška 725 mm
Výška zdvihu 1 085 mm
Nosnosť 1 500 kg
Hmotnosť 17 kg
Druh produktu Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086040 1,5
EAN/GTIN 4025092080897
Číslo výrobcu SJ15 SIKU,
Výrobca Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Version:

Geared jack with lifting toe.
Automatic load pressure brake holds the load securely at the desired height.
Steel jack type SJ with ratchet crank, satisfies UVV.

Standard:

DIN 7355

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka