Drapák na plech TBL plus 3

Č. pol.: 086032 3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah uchopenia 0 mm - 32 mm
Nosnosť 3 000 kg
Hmotnosť 9,3 kg
Druh produktu Plechový podávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086032 3
EAN/GTIN 4025092550048
Číslo výrobcu TBL plus 3t

Popis

Prevedenie:

Chápadlo sa otvára a zatvára pomocou zaisťovacej páky. Bezpečnostná poistka zabraňuje skĺznutiu chápadla z prepravovaného tovaru aj bez zaťaženia ťahom.

Použitie:

Na vertikálnu prepravu jednotlivých plechov a oceľových panelov, profilov a oceľových konštrukcií.

Poznámka:

Tvrdosť povrchu prepravovaného tovaru musí byť nižšia ako 30 HRC! Minimálne zdvíhacie zaťaženie je minimálne 10 % nosnosti. Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka