Kladkostroj Yalelift 360°, Nosnosť: 0,5t

Č. pol.: 086025 0,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení 21 daN
Výška normálneho zdvihu 3 m
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 500 kg
Nosnosť t 0,5 t
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Kladkostroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086025 0,5
EAN/GTIN 4025092930581
Číslo výrobcu YL360-F-Zug 0,5t/1

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.
Ručné vedenie reťaze otočné o 360° umožňuje obsluhu zo všetkých pozícií. Skonštruované pre náročné použitie. Spĺňa najnovšie európske bezpečnostné predpisy. Obsluha už nie je nútená pracovať v nebezpečnej oblasti nákladu.

Poznámka:

Nosnosť do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.
Vyhotovenie s integrovaným podvozkom, pozinkované vyhotovenie a vyhotovenie ATEX na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka