Viacúčelový navijak so základným príslušenstvom 0,8

Č. pol.: 086021 0,8
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu T 508D
Nosnosť 0,8 t
Nosnosť kg 800 kg
Hmotnosť páková rúra 1 kg
Hmotnosť kladkostroj 6,6 kg
Druh produktu Viacúčelový kladkostroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086021 0,8
EAN/GTIN 2050001741998
Číslo výrobcu 015589

Popis

Prevedenie:

Viacúčelové kladkostroje sú prenosné zariadenia na zdvíhanie, ťahanie a napínanie. Ťažné lano sa ručne vloží do viacúčelového kladkostroja a predopne alebo sa odstráni. Samostatné pákové ovládanie pre zdvíhanie a spúšťanie, možno použiť všetky dĺžky lana.
Viacúčelový kladkostroj s doplnkovým základným vybavením, pozostávajúci z pákovej rúry, 20 m lana s hrotom a zaveseného háku, navinutého na ručnom navijaku.

Poznámka:

Ďalšie viacúčelové kladkostroje (napr. „Jockey“ alebo pre osobnú dopravu) a príslušenstvo sú k dispozícii na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka