Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom Tralift™, Nosnosť: 0,25t

Č. pol.: 086019 0,25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál púzdra celoocelový
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení 11 daN
Výška normálneho zdvihu 3 m
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 250 kg
Nosnosť t 0,25 t
Hmotnosť 3,2 kg
Druh produktu Kladkostroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086019 0,25
EAN/GTIN 2050001747013
Číslo výrobcu 75769
Výrobca Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.
Celooceľová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovaný ťažný hák otočný o 360°.

Poznámka:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka