Páka hliník BRAVO™ 0,25

Č. pol.: 086013 0,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška normálneho zdvihu 1,5 m
Uvoľnenie reťaze Áno
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 250 kg
Hmotnosť 2,3 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086013 0,25
EAN/GTIN 3600232511298
Číslo výrobcu 251129

Popis

Prevedenie:

Odolná konštrukcia z vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny v kompaktnom vyhotovení s nízkou vlastnou hmotnosťou. Plynulé uvoľňovanie reťaze.
Nákladná reťaz pozostáva z reťazového lana s otočným nákladným hákom (s bezpečnostnou klapkou) na konci. Druhý koniec je vybavený zariadením proti vyvlečeniu.

Použitie:

Pre prevažne mobilné použitie, vyžaduje sa nízka sila páky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka