Plochý uchopovací magnet s karabínou E1066/NEO

Č. pol.: 085975 E1066/NEO
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 200 N
28 mm
Výška 14 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Hmotnosť 30 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085975 E1066/NEO
EAN/GTIN 5012095617716

Popis

Prevedenie:

Odolný voči teplotám maximálne do 80°C.

Použitie:

Ideálny na držanie a zavesenie lán, drôtov a káblov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka