Permanentný magnetický úkosový držiak, Ferit

Č. pol.: 085966
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
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
maximálna prídržná sila 680 N
maximálny ⌀ rúry 76 mm
Výška 45 mm
Dĺžka 184 mm
Hrúbka 43 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
prednastavený uhol 45 Stupeň
maximálna tepelná odolnosť 200 °C
Hmotnosť 1,65 kg
Druh produktu Magnetický úkosový držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085966
EAN/GTIN 2050000965388
Číslo výrobcu 924

Popis

Prevedenie:

Všetky bočné plochy vrátane priziem sú magnetické. Prizmové plochy sú vhodné pre kruhový materiál. Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.

Použitie:

Pre pevné nosné podopretie kruhových komponentov (rúry ⌀ do 76 mm) v rôznych polohách uhlov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka