Viacnásobný uhlový magnet, Ferit

Č. pol.: 085964
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
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
maximálna prídržná sila 100 N
⌀ otvora 5 mm
Výška 65 mm
Dĺžka 100,5 mm
Hrúbka 12 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
maximálna tepelná odolnosť 180 °C
Hmotnosť 0,3 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085964
EAN/GTIN 2050000965357
Číslo výrobcu E951

Popis

Prevedenie:

S uhlami 30°, 45°, 60°, 75° a 90°. Odolný voči teplotám maximálne do 180 °C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka