Permanentný magnetický kĺb 3-stranný magnetický, Ferit

Č. pol.: 085962
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna prídržná sila 120 N
Dĺžka samostatný blok 60 mm
Šírka samostatný blok 29 mm
Výška samostatný blok 25 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
maximálna tepelná odolnosť 100 °C
Druh produktu Magnetický kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085962
EAN/GTIN 2050000965364
Číslo výrobcu 920

Popis

Prevedenie:

Magnetické bloky je možné upevniť v každom ľubovoľnom uhle.
Odolné voči teplotám maximálne do 100 °C, 3 magnetické strany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka