Plochý hrncový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, ⌀: 19mm

Č. pol.: 085944 19
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním
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
Menovitá prídržná sila 30 N
19 mm
⌀ upevňovacieho otvora 4,5 mm
Výška 7,5 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
Materiál povrch Ocel
maximálna tepelná odolnosť 100 °C
Druh produktu Hrncový magnet

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085944 19
EAN/GTIN 4045197372819
Číslo výrobcu 085944 19
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Plochý magnet na ochranu začlenený do oceľového plášťa.
  • Upevnenie magnetu zo spodku cez otvor so zapustením.
  • Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 450 °C (Veľ. 19 až 100 °C).

Použitie:

Konštrukcia zariadenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka