Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom ploché 66

Č. pol.: 085931 66
Nastavte cenu 2 ks (19,60 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 180 N
Výška 8,5 mm
Výška so závitom 8,5 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Závit M5
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085931 66
EAN/GTIN 5012095615132
Číslo výrobcu E854/2

Popis

Prevedenie:

  • Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
  • Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
  • Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
  • Jadro magnetu z neodýmu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka