Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom 66

Č. pol.: 085927 66
Nastavte cenu 2 ks (18,58 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 180 N
66 mm
Výška 8,5 mm
Výška so závitom 15 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Materiál povrch pogumovaný
Závit M5
Puzdro závitu Áno
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085927 66
EAN/GTIN 5012095608424
Číslo výrobcu E854/1

Popis

Prevedenie:

  • Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
  • Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
  • Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
  • Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.